大化工業
大化工業の ヒーティングガン・シュリンク用品
大化工業の シュリンクフィルム
帯電防止用ストレッチフィルム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
注文コード
83718095
品番
DIW NS-1as
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。
帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。
用途
食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。
保管目的でのホコリ付着防止に。
物流中のホコリ付着防止に。
仕様
厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm
2
):591
トラスコ品番
318-5703
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
500
色
透明
長さ(m)
300
紙管内径(inch)
3
引張破断強度(daN)
430/cm
2