※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の 軸付研磨
ヤナセ(柳瀬)の 軸付砥石
フェルト軸付ホイール 円筒型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
83718138
品番
FS15203
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途
ステンレス、一般金属用。
艶出し、ふき取りに最適です。
用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。
トラスコ品番
812-4850
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
軸長(mm)
35
適合材
ステンレス、一般金属用
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。