※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェルト軸付ホイール 円筒型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 83718165 品番 FS3025
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。

用途
ステンレス、一般金属用。
艶出し、ふき取りに最適です。
用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。
トラスコ品番812-4854 軸径(Φmm)6 形状円筒型 軸長(mm)41 適合材ステンレス、一般金属用
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする