ボールペン”サラサクリップ0.5” セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 注文コード83718260 品番JJ15-5CA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色数豊富でさらさら書き味です。

トラスコ品番855-2329 セット内容コバルトブルー、水色、黄緑、オレンジ、ピンク各1本 軸径(Φmm)11 全長(mm)150 インク色コバルトブルー、水色、黄緑、オレンジ、ピンク 先端ボール径(mm)0.5 替芯RJF5 色(本体)5色(コバルトブルー・ライトブルー・ライトグリーン・オレンジ・ピンク) 入数5 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする