ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 組ヤスリ
組ヤスリ 先細
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
83718330
品番
SH005-02
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8733
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
先細
全長(mm)
215
タイプ
5本組中目
刃長(mm)
110
目の粗さ
02(中目) 1cm当たり17cutの目が刻まれています。
刃幅(mm)
11
刃厚(mm)
3.5
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。