※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスその他ドリル
深穴加工ドリル ロング ダークマージン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
83718497
品番
336 1.750
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
180-8859
材質
HSCO
全長(mm)
80
溝長(mm)
53
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応