SPL-12R 超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用 3M(スリーエム) 83719276 SPL-12R 超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用 3M(スリーエム) 83719276

超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 83719276 品番 SPL-12R
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,054
販売価格(税別)
958

接着しにくいプラスチック素材(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)にも強力に接着します。
素材の変形や縮みにもよくなじみます。
振動する場所でも、高い接着力を発揮します。

用途プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、軟質塩化ビニール)などの接着用。 その他切断にはカッターが必要 トラスコ品番460-0741 材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)12 厚さ(mm)1.1 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20〜80 粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 30 N/cm 特性超強力、両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする