小粒ひまわりの種

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200g) 注文コード83719748 品番MR-572
参考基準価格(税別)¥345 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ビタミン・ミネラルなどの栄養素がたっぷり入ったみんなの大好物です。
小粒タイプ。

成分(保証成分)粗たん白質15.1%以上、粗脂肪28.1%以上、粗繊維28.3%以下、粗灰分2.7%以下、水分10.1%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180 カロリー(kcal)約611/100g 原材料(成分)ひまわりの種 対象動物ハムスター・リスなどの小動物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83719748
2025-03-28
用途:
野鳥を手懐ける際に使用
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

大抵の野鳥が大好きなヒマワリの種。お安くて発送も早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする