minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
健康牧草スナック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200g)
注文コード
83719800
品番
MR-928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アルファルファ牧草の繊維をたっぷりしようしたスナックです。
高密度で歯ごたえ充分のおやつをかじることで、歯の伸びすぎを防止します。
成分
(保証成分)粗たん白質21.0%以上、粗脂肪6.0%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分22.0%以下
質量(g)
約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×60×215
カロリー(kcal)
302
原材料
(成分)とうもろこし・小麦・アルファルファ・セルロース・ひまわり油・ビタミン類・保存料・pH調整剤・酸化防止剤・にんじん・炭酸カルシウム着色料
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物