minimal LAND
minimal LANDの 動物用品
minimal LANDの 餌/おやつ
かじってカットルボーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
83720457
品番
MB-307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
天然のカルシウムがたっぷり含まれているので小鳥を美しく健康に育てます。
また、クチバシの調整やストレス解消に適しています。
成分
(保証成分)粗たん白質3.8%以上、粗脂肪0.1%以上、粗繊維4.2%以下、粗灰分89.6%以下、水分2.3%以下、カルシウム他88.53%
セット内容
取り付け金具
質量(g)
約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×22×187
原材料
(成分)イカの甲
対象動物
セキセイインコ・ボタンインコなど