※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)5オートスイッチ種類D-M9B注文コード83722706品番CDQ2B6-5DMZ-M9BS
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,938販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・オートスイッチ種類など2040種類から選べます他の種類を見る Φ6, Φ10を追加
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)