曜日別特売
CDQ2B6-5DZ-M9BS 薄形シリンダ CQ2 Series SMC 83722907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

薄形シリンダ CQ2 Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)5オートスイッチ種類D-M9B注文コード83722907品番CDQ2B6-5DZ-M9BS
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Φ6, Φ10を追加
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)

ストローク(mm)5取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1オートスイッチ種類D-M9Bリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(17.54MB)取扱説明書:(8.32MB)
注意
※オートスイッチ用磁石付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする