曜日別特売
CDQ2B6-10DCZ-M9PAVL 薄形シリンダ CQ2 Series SMC 83723020

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

薄形シリンダ CQ2 Series

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10オートスイッチ種類D-M9PAV注文コード83723020品番CDQ2B6-10DCZ-M9PAVL
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Φ6, Φ10を追加
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
オートスイッチの飛びだしがありません。
軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま
す)

ストローク(mm)10取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7ボディオプションロッド先端めねじ、ラバークッション付き作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2オートスイッチ種類D-M9PAVリード線長さ(m)オートスイッチ:5
関連資料:カタログ(17.54MB)取扱説明書:(8.32MB)
注意
※オートスイッチ用磁石付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする