502407 防爆ライト EXC7R LED LENSER 83743469 502407 防爆ライト EXC7R LED LENSER 83743469 502407 防爆ライト EXC7R LED LENSER 83743469 502407 防爆ライト EXC7R LED LENSER 83743469 502407 防爆ライト EXC7R LED LENSER 83743469

防爆ライト EXC7R

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83743469 品番502407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。
3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。
トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。
バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。
防爆ゾーン 0/21
防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db
対応ガスグループ IIA,IIB,IIC
対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC
温度等級 T4 / 135℃

付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップ トラスコ品番685-4246 材質ポリカーボネート 全長(mm)187 電源専用充電池 保護等級IP68 充電時間(時間)約7.5 明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320 照射距離(m)240 点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8 最大点灯時間約40時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする