bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
SAFETY アイリス クリアレンズ HCブリスタパッケージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83743514
品番
1670001JPHC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
プラチナコーティングで曇らず、傷もつきにくいブリスタパッケージ版です
鼻とつるが稼働することで世界90%の人にフィットします
その他
【ツル】調整可能【ノーズパッド】調整可能
トラスコ品番
204-9802
材質
レンズ:ポリカーボネート
形状
二眼
幅(mm)
150
高さ(mm)
55
レンズ色
クリア
フレーム色
黒
機能
防傷加工/防曇加工
コーティング
プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
99%
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度調節
調整可能