QHI1503 クイックカットヤスリ ツボサン 83744397 QHI1503 クイックカットヤスリ ツボサン 83744397 QHI1503 クイックカットヤスリ ツボサン 83744397

クイックカットヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)190 注文コード83744397 品番QHI1503
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 トラスコ品番852-8604 材質炭素工具鋼 形状 全長(mm)190 タイプ細目 刃長(mm)150 刃幅(mm)16 刃厚(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする