ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
クイックカットヤスリ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
250
注文コード
83744406
品番
QHI2002
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8605
材質
炭素工具鋼
形状
平
全長(mm)
250
タイプ
中目
刃長(mm)
200
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応