ツボサン
ツボサンの 手研磨
ツボサンの ヤスリ
ツボサンの 鉄工ヤスリ
クイックカットヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
310
注文コード
83744424
品番
QHI2502
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8607
材質
炭素工具鋼
形状
平
全長(mm)
310
タイプ
中目
刃長(mm)
250
刃幅(mm)
25
刃厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応