ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの キッチン・厨房用洗剤
ニイタカの キッチン用漂白剤・除菌剤
アルコール製剤”セーフコール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83744650
品番
270401
参考基準価格(税別)
¥11,780
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
アルコールと添加物の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
アルコール濃度58%(容量%)、食品添加タイプです。
用途
食品加工機器・調理器具・食品などの除菌に。
トラスコ品番
819-5420
幅(mm)
238
容量(mL)
17000
高さ(mm)
349
奥行(mm)
238
容量(L)
17
希釈倍率
原液
主成分
エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※サビの恐れがあるため金属類への長時間の接触はしない