ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの キッチン・厨房用洗剤
ニイタカの キッチン用漂白剤・除菌剤
セーフコール54ES
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
83744659
品番
270602
参考基準価格(税別)
¥12,224
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
アルコール度数54%の食品添加物タイプのアルコール製剤です。
用途
厨房や設備環境の除菌用。
食品に。
トラスコ品番
363-3943
タイプ
食品添加物
容量(L)
5
主成分
エタノール
繰り返し・詰め替え
対応