ASH
ASHの スパナ/レンチ
ASHの メガネレンチ
ASHの 片口めがねレンチ
片口めがねレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
83744774
品番
RS0018
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
柄に対して口が水平に40°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
JIS表示認定工場製です。
JIS強力級スパナの30%増の強度です。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番
521-4066
材質
特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ(RS0035以上は、カチオン電着塗装)
全長(mm)
215
対辺(mm)
18
対辺寸法(mm)
18
表面処理
クロムメッキ仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応