おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
”ホットエースプロライト”
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
83744869
品番
HA-325-M
参考基準価格(税別)
¥2,544
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
濡れても中まで浸透しない防寒防水手袋です。
暖かく肌触りの良いインナーフリースです。
薄くても暖かく、作業性の良い手袋です。
用途
一般作業全般に。
トラスコ品番
758-2111
材質
ポリエステル、ポリウレタン、その他、防水シート:ポリウレタン
厚さ(mm)
1.5
色
ブラック×グレー
サイズ
M
入数(双)
1
機能
防寒、防水
全長(cm)
21
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
24.5