※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ParkerTAIYOの ターンバックル・シャックル
ParkerTAIYOの シャックル
JISシャックル M級
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83745149
品番
JSB28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
トラスコ品番
338-0261
寸法L(mm)
112
基本使用荷重(t)
4.8
寸法t(mm)
28
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
43
寸法d1(mm)
35
寸法d3(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。