日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 重量フック
セーフティフック(安全ロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83745194
品番
SFB-1.2
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
荷重の掛かったとき、自動的に閉じ、荷重が取り除かれ、ロックを開放するまで開きません。
トラスコ品番
448-4625
材質
スチール
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
141.5
基本使用荷重(t)
1.2
寸法D(mm)
22
寸法C(mm)
29
開口部(mm)
29