BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の PCアクセサリー
BUFFALO(バッファロー)の ケーブル
BUFFALO(バッファロー)の USBケーブル
USB2.0 A to A 延長ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83745264
品番
BU2AA50BK
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
離れたパソコンとプリンター、ハードディスクをつなぎます。
USB2.0延長ケーブルです。
トラスコ品番
453-9557
色
ブラック
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
USB Type-A(4ピンオス):USB Type-A(4ピンメス)
シールド
2重シールド
伝送速度(Mbps)
480(規格値)
ケーブル太さ(mm)
4.5
USBタイプ
USB 2.0/1.1
変換タイプ
オス-メス