D型カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ゴールド 注文コード83745544 品番2032000003192
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥168 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

D型タイプのカラビナキーホルダーです。

トラスコ品番253-0109 材質アルミニウム 形状D型カラビナ 幅(mm)49 ゴールド 高さ(mm)4 奥行(mm)25 耐荷重(kg)0.004 安全環なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする