リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付ダイヤモンド砥石
軸付電着ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
1.8
注文コード
83745867
品番
D1018
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
トラスコ品番
128-1827
軸径(Φmm)
2.34
粒度
(#)150
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
120000
刃径(mm)
1.8