軸付電着ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋 軸径(Φmm)3 刃径(mm)3 刃長(mm)15 注文コード83746138 品番D3430
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は軸径・刃径・刃長など40種類から選べます 他の種類を見る

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。

用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。 トラスコ品番128-2987 軸径(Φmm)3 粒度(#)150 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])87000 刃長(mm)15 刃径(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする