機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 83746278 品番 D5821
参考基準価格(税別)¥5,510 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。

用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。 トラスコ品番128-2974 軸径(Φmm)6 粒度(#)200 全長(mm)55 最高使用回転数(min-1[r.p.m])67000 刃長(mm)5 刃径(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする