メタルボンド ダイヤモンドディスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 軸径(Φmm)2.34 刃径(mm)19 注文コード83746287 品番D9721
参考基準価格(税別)¥13,950 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は軸径・刃径・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

最高級天然ダイヤモンドを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。
内部までダイヤ砥粒が包含されているためディスクが小さくなるまでの使用が可能です。
D9811は切断面に特殊な形状の孔があけてあり、切削性と耐熱性に優れています。

粒度(#)270 軸径(Φmm)2.34 用途金属・非金属の溝入れ及び切断に 付属品M1201 トラスコ品番128-1998 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 軸長(mm)40 刃径(mm)19
注意
※取付軸径の変更は別売のマンドレールをご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※取付軸径の変更は別売のマンドレールをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする