リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付電着ボラゾン砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
83746296
品番
N1115
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
用途
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削、研磨に。
トラスコ品番
128-2537
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)150
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
200000
刃長(mm)
10
適合材
鉄
刃径(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応