機械研削用軸付電着ボラゾン砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 83746357 品番 N5335
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。
ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。

用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。 トラスコ品番128-3416 軸径(Φmm)3 粒度(#)120 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000 刃長(mm)6 適合材 刃径(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする