リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの ロータリーバー
精密加工用超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
83746375
品番
K1223
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-5039
軸径(Φmm)
2.34
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
軸長(mm)
39.5
刃長(mm)
5.5
刃径(mm)
2.3