リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの ロータリーバー
精密加工用超硬カッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
刃径(mm)
2.34
注文コード
83746409
品番
K1652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,860
この商品は
刃径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-1815
軸径(Φmm)
2.34
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
30
刃長(mm)
8
刃径(mm)
2.34