リューター
リューターの フライスカッター
リューターの カッター関連備品
超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
トラスコ品番
128-1993
注文コード
83746506
品番
K3113
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
先端角・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-1993
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
38
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃長(mm)
14
刃径(mm)
3