リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
ジルコバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
83746698
品番
Z1023
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ジルコニアを材質にした研削工具です。
軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。
用途
樹脂などの研削用。
トラスコ品番
128-3619
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
13
全長(mm)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(mm)
6