リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの ロータリーバー
超硬カッターK6114
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
83746716
品番
K6114
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途
金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番
128-3849
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
64
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃長(mm)
19
刃径(mm)
9.5