リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの ロータリーバー
超硬カッターK6145
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
83746750
品番
K6145
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途
金属・非金属の研削・バリ取りなどに。
トラスコ品番
126-2736
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
70
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
刃長(mm)
25
刃径(mm)
12.7