リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの ロータリーバー
超硬カッター K6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
83746759
品番
K6731
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途
金属・非金属の研削・バリ取りなどに適しています。
トラスコ品番
168-4471
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
50
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
先端角(°)
60
刃径(mm)
6