超硬カッター K6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83746768 品番 K6743
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)

用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに適しています。 トラスコ品番166-0656 軸径(Φmm)6 全長(mm)55 タイプロー付 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 先端角(°)90 刃径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする