リューター
軽合金用超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
83746804
品番
K7341
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高精度品、高品質品を厳選し、切れ味に優れています。
(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。
)
用途
アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に適しています。
トラスコ品番
168-4475
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
50
タイプ
ロー付
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
26000
刃長(mm)
12.7
刃径(mm)
6.3