リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの ロータリーバー
FRP用超硬カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83746829
品番
K8733
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
トラスコ品番
168-4404
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
38
タイプ
オール超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
刃長(mm)
12.5
刃径(mm)
3