※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
83746935
品番
541 17.500
参考基準価格(税別)
¥36,130
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
面取りと穴あけが1工程にて加工できます。
用途
90°面取り用(ねじ下穴用)。
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
181-1657
材質
HSS
全長(mm)
228
ねじ
【メトリック】M16
溝長(mm)
130
先端角(°)
118
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
大径(Φmm)
17.5
小径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステップ長(mm)
38.5