フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 換気口
フジテック・ジャパンの 換気フード
ステンフード付き丸型ガラリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83747084
品番
B-47005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、建物の美観を損ねません。
ステンレスの防虫網付タイプです。
用途
自然吸排気口用フードとして。
トラスコ品番
125-0158
材質
ステンレス(SUS304)、クリア塗装仕上げ
寸法A(mm)
212
寸法D(mm)
145
寸法E(mm)
54
寸法B(mm)
175
寸法C(mm)
110