※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83747249
品番
HG-50GNBS(P54-36)
参考基準価格(税別)
¥3,456
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
809-3337
材質(車輪)
強化ナイロン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)
70×54
ストッパー
○
取付高H(mm)
68
取付ピッチY(mm)
36
取付穴径P(mm)
6.5
許容荷重(N)
1600
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
160
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
54
車輪タイプ
単輪