ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
プレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83747294
品番
SG-75BNS
参考基準価格(税別)
¥1,248
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
364-0479
材質(車輪)
ナイロン(黒)
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価ユニクロムメッキ仕上
取付座A×B(mm)
70×58
ストッパー
○
取付高H(mm)
93
ボス幅B(mm)
30
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8.8
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
80
車輪径D(Φmm)
75
取付ピッチX(mm)
55
車輪タイプ
単輪