リューター
リューターの 研磨ブラシ(グラインダー用)
リューターの ホイールブラシ
ホイール型ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
83747565
品番
B2215
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群です。
用途
一般研磨用、一般洗浄用、一般払い用。
トラスコ品番
128-2665
厚さ(mm)
2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
毛材
ナイロン
外径(mm)
25
穴径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応