リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付フェルトバフ砲弾型幅
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
83747590
品番
F3608
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。
トラスコ品番
128-1780
材質
羊毛
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
16
色
白
タイプ
砲弾型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
34
外径(mm)
8