リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの フラップホイール
ロール外径12幅20粒度
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
83747635
品番
S3103
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。
研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途
ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番
128-4343
幅(mm)
20
粒度
(#)240
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
外径(mm)
12