※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO
SUNCOの 金型用部品、位置決め部品
SUNCOの クランピング冶具
SUNCOの クランピングワッシャー
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
83747800
品番
W00080000080000055
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。
トラスコ品番
255-4417
材質
鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げ
厚さ(mm)
1.6
タイプ
ジオメット仕上げ
呼び径
M8
外径(mm)
17
内径(mm)
8.4
RoHS指令(10物質対応)
対応